Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 19ZC65 Momentnyckelhuvud Öppen ände 9mm | AF6NPR

WESTWARD 19ZC65 Momentnyckelhuvud Öppen ände 9mm

Finns i lager
Artikel: AF6NPR Modell: 19ZC65
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckelhuvud
Drivstorlek9 x 12 mm
HuvudmaterialKrom Vanadiumstål
Head TypÖppna änden
MaterialCrV
Max. Vridmoment14 fot.lb.
Kompensera0 grader
Total längd1.5 "
Storlek9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.56
Fartygets längd (cm)2.36
Fartygets bredd (cm)1.75
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellHuvudmaterialHead TypMaterialMax. VridmomentTotal längdStorlekPris
WESTWARD 19ZC56 Momentnyckelhuvud Rund spärr 1/4 tum | AF6NPG 19ZC56Legerat stålRund spärrLegerat stål55 fot.lb.1 4 / 5 "1 / 4 "207SEK
WESTWARD 19ZC57 Momentnyckelhuvud Rund spärr 3/8 tum | AF6NPH 19ZC57Legerat stålRund spärrLegerat stål178 fot.lb.2"3 / 8 "240SEK
WESTWARD 19ZC58 Momentnyckelhuvud Rund spärr 1/2 tum | AF6NPJ 19ZC58Legerat stålRund spärrLegerat stål295 fot.lb.2"1 / 2 "256SEK
WESTWARD 19ZC63 Momentnyckelhuvud öppen ände 7mm | AF6NPP 19ZC63Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV7 fot.lb.1.5 "7mm105SEK
WESTWARD 19ZC64 Momentnyckelhuvud öppen ände 8mm | AF6NPQ 19ZC64Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV10 fot.lb.1.5 "8105SEK
WESTWARD 19ZC66 Momentnyckelhuvud öppen ände 10mm | AF6NPT 19ZC66Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV18 fot.lb.1 3 / 5 "10191SEK
WESTWARD 19ZC67 Momentnyckelhuvud öppen ände 11mm | AF6NPU 19ZC67Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV24 fot.lb.1 3 / 5 "11105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 19ZC65 Momentnyckelhuvud Öppen ände 9mm
105SEK /enhet