Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EYL5 skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum 15 grader | AA9RUW

WESTWARD 1EYL5 skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum 15 grader

Finns i lager
Artikel: AA9RUW Modell: 1EYL5
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvnyckel med öppen halk
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialChrome Vanadium
Total längd7"
SAE eller metriskSAE
Storlek1/2 x 9/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EYL5 skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum 15 grader
128SEK /enhet