Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LCN5 Spärrnyckel 13mm Flexibel | AB2DMJ

WESTWARD 1LCN5 Spärrkombinationsnyckel 13 mm flexibel

Finns i lager
Artikel: AB2DMJ Modell: 1LCN5

Få det Maj 7, Tisdag
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
471SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek13mm
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd8"
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek13
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilLåsning Flexibel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1LCN3 Spärrnyckel 10mm Flexibel | AB2DMG 1LCN36.5 "10434SEK
WESTWARD 1LCN4 Spärrnyckel 12mm Flexibel | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "452SEK
WESTWARD 1LCN6 Spärrnyckel 14mm Flexibel | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm481SEK
WESTWARD 1LCN7 Spärrnyckel 15 mm flexibel | AB2DML 1LCN79"15mm515SEK
WESTWARD 1LCN8 Spärrnyckel 17mm Flexibel | AB2DMM 1LCN810 "17mm620SEK
WESTWARD 1LCN9 Spärrnyckel 19 mm Flexibel | AB2DMN 1LCN911 "19mm619SEK
WESTWARD 1LCP1 21 mm Spärrkombinationsnyckel, flexibel, metrisk | AB2DMP 1LCP112.5 "21mm793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LCN5 Spärrkombinationsnyckel 13 mm flexibel
471SEK /enhet