Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2HLB2 Nyckelnyckel 4-vägs L 25 in | AC2CAJ

WESTWARD 2HLB2 Luggmutternyckel 4-vägs L 25 tum

Finns i lager
Artikel: AC2CAJ Modell: 2HLB2

Få det Maj 7, Tisdag
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLug mutternyckel
Längd25 "
MaterialStål
Uttag ingår7/8, 15/16, 1 och 1-1 / 16 "
Typ4-vägen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdUttag ingårPris
WESTWARD 2HLA8 Lugmutternyckel 4-vägs L 14 In | AC2CAF 2HLA814 "11/16, 3/4, 13/16 och 7/8 "338SEK
WESTWARD 2HLA9 Nyckelmutternyckel 4-vägs L 20 tum | AC2CAG 2HLA920 "11/16, 3/4, 13/16 och 7/8 "785SEK
WESTWARD 2HLB1 Nyckelnyckel 4-vägs L 20 tum | AC2CAH 2HLB120 "17, 19, 21, 23 mm437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2HLB2 Luggmutternyckel 4-vägs L 25 tum
508SEK /enhet