Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1 | AH9YVJ 45U079

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1

Finns i lager
Artikel: AH9YVJ Modell: 311-4271Korsreferens: 45U079
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelD6 konisk, M10x1
Passar märkeMot väster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1
178SEK /enhet