Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 33N563 Förstoringsglas med diopter 1.75 | AC6GJT

WESTWARD 33N563 förstoringsglas med dioptri 1.75

Finns i lager
Artikel: AC6GJT Modell: 33N563
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstoringsglas
Plate Storlek4.25 x 2.00 "
Tjocklek0.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9013802000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: förstoringsglas av polykarbonat, 1.75 diopter

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 33N560 förstoringsglas med dioptri 1.00 | AC6GJP 33N56082SEK
WESTWARD 33N561 Förstoringsglas med diopter 1.25 | AC6GJQ 33N56182SEK
WESTWARD 33N562 förstoringsglas med dioptri 1.50 | AC6GJR 33N56282SEK
WESTWARD 33N564 Förstoringsglas med diopter 2.00 | AC6GJU 33N56482SEK
WESTWARD 33N565 Förstoringsglas med diopter 2.25 | AC6GJV 33N56582SEK
WESTWARD 33N566 Förstoringsglas med diopter 2.50 | AC6GJW 33N56682SEK
WESTWARD 33N567 förstoringsglas med dioptri 2.75 | AC6GJX 33N56782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 33N563 förstoringsglas med dioptri 1.75
82SEK /enhet