Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RW01 Power Bit #1 Square 1/4 tums skaft | AH8GJB

WESTWARD 38RW01 Power Bit #1 Fyrkantigt 1/4 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AH8GJB Modell: 38RW01

Få det Maj 15, Onsdag
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilFyrkantig urtagning
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd2"
Punktstorlek#1
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Fyrkantigt 1/4 tums skaft | AH8GJC 38RW03#334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RW01 Power Bit #1 Fyrkantigt 1/4 tums skaft
69SEK /enhet