Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tum skaft | AH8GJG

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AH8GJG Modell: 38RW07
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R)
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd2"
PunktstorlekT30
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.71
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)4.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WESTWARD 38RW05 Power Bit T15 Torx 1/4 tum skaft | AH8GJE 38RW05T1574SEK
WESTWARD 38RW06 Power Bit T20 Torx 1/4 tum skaft | AH8GJF 38RW06T2084SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tums skaft
88SEK /enhet