Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 39D762 Handhållen spruta 2 gallon | AC7ZYH

WESTWARD 39D762 handhållen spruta 2 gallon

Finns i lager
Artikel: AC7ZYH Modell: 39D762
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
988SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen spruta
Fyll öppningsstorlek4"
Slanglängd46 "
SlangmaterialPVC
I tankfilterY
MunstycksmaterialMässing / polyeten
MunstyckstypJusterbar kon
tryck~~POS=TRUNC40 psi
TryckutlösningJa
Tank kapacitet2 gal.
Tankmaterialpolyeten
Wand längd18 "
Wandmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8424811000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdSlangmaterialtryck~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 12U481 Handhållen spruta 1.0 gallon polypropylentank | AA4MFZ 12U48142 "Förstärkt PVC / nylon35 till 45 psi891SEK
WESTWARD 39D763 Handhållen spruta 2 gallon | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi1 390 kr
WESTWARD 39D764 Handhållen spruta 3 gallon | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi1 222 kr
WESTWARD 39D765 Handhållen spruta 3 gallon multipupose | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi1 204 kr
WESTWARD 39D766 Handhållen spruta 3 gallon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi1 143 kr
WESTWARD 39D767 Handhållen spruta 2 gallon etsning / syra | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi1 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 39D762 handhållen spruta 2 gallon
988SEK /enhet