Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 46A910 Målarverktyg Stiff Full Tang 3 x 4-1 / 4 In | AD6MDY

WESTWARD 46A910 Målarverktyg Styv Full Tang 3 x 4-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD6MDY Modell: 46A910
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMålarverktyg, 6-i-1
Bladlängd4.25 "
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
BladetypStyv, Full Tang
Bladbredd3"
FärgSvart / Blå
Handtag DesignErgonomisk
handtag Längd5"
Hantera materialPolypropen / TPR, metallhuvud
Underkategori kniv / skrapaMålare Verktyg
Antal kanter1
Total längd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdblad~~POS=TRUNCBladetypBladbreddhandtag LängdHantera materialTotal längdPris
WESTWARD 46A911 Målarverktyg styvt 3-1 / 4 x 4-1 / 4 tum | AD6MDZ 46A9114.25 "Rostfritt stålStyv, Full Tang3.25 "5"Polypropen / TPR, metallhuvud9.25 "181SEK
WESTWARD 4YP28 Målarverktyg 6-i-1 | AE2NKA 4YP283.5 "Kolstålstel3"4"Plast / gummi med stålhuvud7.5 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 46A910 Målarverktyg Styv Full Tang 3 x 4-1/4 In
184SEK /enhet