WESTWARD 4LVT1 Square Spade 48 handtag 16 Ga. | AD8RAE

WESTWARD 4LVT1 Square Point Shovel 48 In.handtag 16 Ga.

Finns i lager
Artikel: AD8RAE Modell: 4LVT1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

583SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare Point spade
Bladlängd13.5 "
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypFramåt steg
Bladbredd11.5 "
Mätare16 ga
Hantera färgNatural
handtag Längd48 "
Hantera materialAsh
Hantera typRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)153.67
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typBladlängdBladetypBladbreddMätareHantera färghandtag LängdHantera materialPris
WESTWARD 12V171 Fyrkantig spade 27 tum handtag 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-grepp11.25 "Framåt steg9.25 "14 gaNatural27 "Glasfiber573SEK
WESTWARD 1WG32 Square Point Shovel 48 In. Handtag 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Rakt11.75 "Framåt steg, utökat bladuttag9.75 "14 gaNatural48 "Ash565SEK
WESTWARD 1WG34 Fyrkantspade 30 tums handtag 14 Ga. | AB3ZQU 1WG34D-grepp11.75 "Framåt steg, utökat bladuttag9.75 "14 gaNatural30 "Trä556SEK
WESTWARD 3YU83 Square Spade 47-1 / 2-tums handtag | AD3FKH 3YU83Rakt11 "Framåt steg9.75 "14 gaGul47.5 "Glasfiber497SEK
WESTWARD 6YU35 Square Point Shovel 48 In. Handtag 14 Ga. | AF2XTN 6YU35Rakt13.75 "Framåt steg11.25 "14 gaNatural48 "Ash593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LVT1 Square Point Shovel 48 In.handtag 16 Ga.
583SEK /enhet