Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4NZK8 Kombinationsnyckelnyckel Sae 7-1 / 32in L | AD9BAJ

WESTWARD 4NZK8 Combination Flare Nut Wrench Sae 7-1/32in L

Finns i lager
Artikel: AD9BAJ Modell: 4NZK8

Få det Maj 8, Onsdag
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnyckelnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud180 grader
Huvudstorlek1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd7.031 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1/2 x 9/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4NZK8 Combination Flare Nut Wrench Sae 7-1/32in L
305SEK /enhet