Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4YR23 Skiftnyckelsats 1 / 4-7 / 8in 6-19mm 14st | AE2NQL

WESTWARD 4YR23 lådskiftnyckelsats 1/4-7/8in 6-19mm 14st

Finns i lager
Artikel: AE2NQL Modell: 4YR23
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
1 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckelsats
Finishsatin
Antal bitar14
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Längdintervall6-7 / 8 till 18 "
SAE eller metriskSAE och metrisk
Skiftnyckelstorlek1/4 "till 7/8", 6 till 19 mm
Skiftnycklar ingår1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8" 6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0295
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YR23 lådskiftnyckelsats 1/4-7/8in 6-19mm 14st
1 302 kr /enhet