Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5RTV9 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.850 Thread Size, 100Pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 blindnit, knapp, 1/4 X 0.850 trådstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE6GCB Modell: 5RTV9

Få det Maj 7, Tisdag
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
673SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
BorrstorlekF
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.087 "
Head TypKnappen
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.85 "
NittmaterialRostfritt stål
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1700
Draghållfasthet2100 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kärna (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittlängdPris
WESTWARD 5RTV5 Blindnit, knapp, 3/16 X 1.177 Gängstorlek, 100Pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 till 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "1.177 "1 957 kr
WESTWARD 5RUC0 Blindnit, knapp, 3/16 X 0.799 Längd, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 till 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5RTV9 blindnit, knapp, 1/4 X 0.850 trådstorlek, 100pk
673SEK /packa