Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5RUF8 Blind Rivet, Domed, 3/16 X 0.551 Length, 50Pk | AE6GJJ

WESTWARD 5RUF8 blindnit, kupolformad, 3/16 X 0.551 längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE6GJJ Modell: 5RUF8
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#9
Grip Range0.214 till 0.437 "
Huvud Dia.0.374 "
Huvudhöjd0.087 "
Head TypStrukturell kupolformad
Hålstorlek0.191 till 0.201 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.551 "
NittmaterialStål
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1303.84
Draghållfasthet1191.44 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kärna (fast)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5RUF8 blindnit, kupolformad, 3/16 X 0.551 längd, 50pk
76SEK /packa