Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD MS322 magnetisk kraftbit S3 2 tum - förpackning med 2 | AD3QAR 40L616

WESTWARD MS322 Magnetic Power Bit S3 2 tum - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD3QAR Modell: MS322Korsreferens: 40L616

Få det Maj 15, Onsdag
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
114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk kraftbit
Bitlängd2"
BitstilFördjupning på Robertson Square
Bladbredd3"
Längd2"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek2"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddförp. Antal.Pris
WESTWARD MS222 Magnetisk effektbit 2 Pk | AD4CEY 41D602 MS2222"2114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD MS322 Magnetic Power Bit S3 2 tum - paket med 2
114SEK /packa