Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT46326G Rotor | CU9ZAM 45P652

WESTWARD TT46326G Rotor

Finns i lager
Artikel: CU9ZAM Modell: TT46326GKorsreferens: 45P652

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT24520G Rotor | CU9YZR 45N525 TT24520G171SEK
WESTWARD TT1231301300011G Rotor | CU9YZT 45P994 TT1231301300011G409SEK
WESTWARD TT15025G Rotor | CU9YZU 45P368 TT15025G9SEK
WESTWARD TT126330G Rotor | CU9YZV 45P853 TT126330G19SEK
WESTWARD TT23222G Rotor | CU9YZW 45N642 TT23222G324SEK
WESTWARD TTRL82006G Rotor | CU9YZX 45P732 TTRL82006G35SEK
WESTWARD TT9013127G Rotor | CU9YZY 45N878 TT9013127G296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT46326G Rotor
22SEK /enhet