Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.025.0125 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 Ankare, 1/4 tum Dia. 1-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBX Modell: U70650.025.0125Korsreferens: 11K343
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
449SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.25 "
Head StyleMushroom
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)814

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9842
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.025.0125 Ankare, 1/4 tum Dia. 1-1/4 tums längd, 100pk
449SEK /packa