Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 Inch Dia., 25PK | AA3GBH 11K330

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tum Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: AA3GBH Modell: U70651.037.0475Korsreferens: 11K330
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
792SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd4.75 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek2-5 / 8 "
Min. Inbäddning1.75 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2951

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7217
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tum Dia., 25PK
792SEK /packa