Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anchor, 5/8 Inch Dia., 5Pk | AA3GBN 11K335

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anchor, 5/8 tum Dia., 5Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBN Modell: U70651.062.0400Korsreferens: 11K335
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
378SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4"
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek1-5 / 8 "
Min. Inbäddning2.75 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5552

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anchor, 5/8 tum Dia., 5Pk
378SEK /packa