Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON 222333 Plastkanna 1gallon PK4 | AJ2DGR 48H746

WHEATON 222333 Plastkanna 1 gallon PK4

Finns i lager
Artikel: AJ2DGR Modell: 222333Korsreferens: 48H746
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanna
autoklaverbarNej
KroppsfärgWhite
Body MaterialHDPE
BRÖDSTILOpak
Kapacitet1 gal.
Stängningsmaterialpolypropylen
Hantera stilIntegrerad axel
Höjd11.22 "
Skruvstängningsstorlek38-410 mm
FormaFyrkant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)29.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Wheaton 222333 plastkanna används i laboratorie- och industrimiljöer för säker inneslutning och förvaring av olika vätskor, kemikalier och reagenser.

Funktioner:

  • Wheaton 222333 plastkanna har en kropp av polyeten med hög densitet (HDPE), som ger exceptionell kemisk resistens för säker förvaring av ett brett utbud av laboratoriematerial.
  • Den levereras med ett integrerat axelhandtag, vilket underlättar transport och hällning av innehåll, vilket förbättrar användarens bekvämlighet och säkerhet.
  • Denna fyrkantiga plastkanna har en ogenomskinlig konstruktion, som skyddar ljuskänsliga material från exponering och bevarar deras integritet.
  • Den inkluderar en skruvförslutning av polypropen, som garanterar en säker och läckagesäker försegling för att förhindra kontaminering och spill.
  • Denna plastkanna har en nominell kapacitet på 1 gallon (3.785 liter), vilket ger ett standardmått för exakt förvaring och transport av laboratoriematerial.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har den här kannans kvadratiska form i laboratorieanvändning?

S. Den fyrkantiga formen ger stabilitet under lagring och transport samtidigt som utrymmet i laboratoriemiljöer optimeras, vilket gör det effektivt och bekvämt.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag hanterar kemikalier med denna kanna?

A. Följ alltid lämpliga säkerhetsprotokoll, inklusive att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), säkerställa tillräcklig ventilation och förvara kannan säkert borta från oförenliga ämnen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 222333 Plastkanna 1 gallon PK4
923SEK /enhet