Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON 844004 Flaskans övre dispenser 1 till 10 ml | AB7QCD 23Y324

WHEATON 844004 Dispenser med flaska 1 till 10 ml

Finns i lager
Artikel: AB7QCD Modell: 844004Korsref: 23Y324
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
10 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaskans övre dispenser
NoggrannhetMindre än +/- 1.1%
graderingar0.25mL
Volym1 till 10 ml

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetgraderingarVolymPris
WHEATON 844064 flaskdispenser 1 ml till 10 ml | AB7KBY 23NC09 844064Mindre än0.35%0.2mL1 ml till 10 ml11 489 kr
WHEATON 844068 Flaskans övre dispenser 1 ml till 30 ml | AB7KBZ 23NC10 844068Mindre än0.35%1.0mL1 ml till 30 ml14 536 kr
WHEATON W844102 Dispenser med glasflaska, 2.5 till 25 ml, 1 ml Graduations | AB7KCA 49WH94 W844102Mindre än +/- 1.1%0.5mL2.5 ml till 25 ml12 313 kr
WHEATON 844000 flaskdispenser 0.25 till 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Mindre än +/- 1.8%0.05mL0.25 till 2 ml10 254 kr
WHEATON 844002 Flaskans övre dispenser 1 till 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Mindre än +/- 1.3%0.1mL1 till 5 ml10 273 kr
WHEATON W844055 Dispenser för flaska 0.2 ml - 2 ml | AF7YCF 23NC01 W844055Mindre än0.35%0.1mL0.2 ml till 2 ml10 349 kr
WHEATON W844056 Flaskdispenser 0.2 ml - 2 ml | AF7YCG 23NC02 W844056Mindre än0.35%0.1mL0.2 ml till 2 ml11 321 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 844004 Dispenser med flaska 1 till 10 ml
10 652 kr /enhet