Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEELLOCK PRODUCTS CN121079 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Röd 5-1/8 tum Höjd | AH8CZF 38GV16

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Röd 5-1/8 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH8CZF Modell: CN121079Korsreferens: 38GV16
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
962SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare Strobe
Amps0.34
FärgRed
decibel71 till 83 dB @ 10 fot, 73 till 85 dB vid 10 fot
Djup5-15 / 64 "
Höjd5.125 "
Husets materialMetall
Inomhus UtomhusInomhus
MonteringVägg
Operating temp.32 grader till 120 grader F.
Spänning25/70 Vrms
Watt0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgHöjdMonteringBreddPris
HJULLÅSPRODUKTER CN121080 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Vit 5-1/8 tum Höjd | AH8CZG 38GV17 CN1210800.34White5.125 "Vägg5.125 "1 666 kr
HJULLÅSPRODUKTER CN121081 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Röd 7-17/64 tum Höjd | AH8CZH 38GV18 CN1210810.37Red7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "719SEK
HJULLÅSPRODUKTER CN121082 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Vit 7-17/64 tum Höjd | AH8CZJ 38GV19 CN1210820.37White7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "1 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Högtalare Strobe 25/70 Vrms Röd 5-1/8 tum Höjd
962SEK /enhet