WHIPCHECK WB1 vajer, stål, 1/8 tum Storlek, 100 pk

Artikel: CE7ADE Modell: WB1
120SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 100
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVajer
För slang OD Max. (I.)1 / 2 "
För slang OD Min. (I.)1-1 / 4 "
Storlek1 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning med 1 / 2-1 1/4 tum slang innerdiameter

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WHIPCHECK WA2 Wire Rope, Steel, 1/4 inch Size, 25 Pk | CE7ADF WA21 / 4 "180SEK
RFQ
WHIPCHECK WA4 Wire Rope, Steel, 3/8 inch Size, 15 Pk | CE7ADG WA43 / 8 "414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHIPCHECK WB1 vajer, stål, 1/8 tum Storlek, 100 pk
120SEK /enhet