Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat Endast lågspänningsvärme | AA8ATD 16X610

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat endast lågspänningsvärme

Finns i lager
Artikel: AA8ATD Modell: 1E78-140Korsreferens: 16X610

Få det Maj 14, Tisdag
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
622SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupNej
FärgWhite
Kontrollområde45 grader till 90 grader F.
Djup1.125 "
VisaDigital
FläktbyteAuto-på
Höjd5.5 "
Spärr av tangentbordetNej
MonteringstypVertikal
StrömmetodBatteri
FjärranalysfunktionNej
Stegvärme1
SystembyteUppvärmning
Tillfälligt program åsidosättaNej
TerminalbeteckningarRH, W
Spänning24 VAC
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk övergång (Nej)
    • Avfuktningskontroll (Nej)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Nej)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för låg batterinivå (Nej)
    • Programmerbar fläkt (Nej)
    • Temperaturbegränsning (Nej)
    • Tillfällig temperaturhållning (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDjupHöjdMonteringstypTerminalbeteckningarBreddPris
WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Termostat Lågspänning Ej programmerbar 1h / 1c | AA8ARZ 16X603 1F86EZ-025145 grader till 99 grader F.1.5 "3.75 "HorisontellR, C, O / B, W, Y, G, L.4.75 "930SEK
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Termostat Lågspänning Ej programmerbar 1h / 1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 grader till 99 grader F.1.5 "3.75 "HorisontellR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat endast lågspänningsvärme
622SEK /enhet