SPEEDAIRE Positiv förskjutningsfläkt / vakuumpump, inloppsdiameter: 2.5 "(F) NPT utloppsdia .:


Speedaire positiv deplacement fläkt/vakuumpumpar används i pneumatiska transportsystem, avloppsvattenrening, livsmedelsförädling, tryckning och pappershantering, vakuumlyft och mer. Dessa pumpar skapar eller upprätthåller ett vakuum/tryck i ett system där ett konsekvent och pålitligt luftflöde eller... gas krävs.Läs mer

Filter
Inloppsdia: 2.5 "(F) NPT , Outlet Dia.: 2.5 "(F) NPT
StilModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris (ex moms)
A
2EPT2
764 till 2850134 till 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "50 350 SEK
B
2 EPP6
1091 till 3600108 till 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "32 104 SEK

Arbetsmekanism

  • När rotorerna roterar dras luften in i pumpens inloppsport.
  • Loberna fångar luften mellan sig och bär den runt till utloppsporten.
  • Luften tvingas sedan ut ur utloppsporten och in i systemet.
  • I en vakuumpumpskonfiguration arbetar pumpen omvänt, drar ut luft ur systemet och släpper ut den till atmosfären.
  • Driften av pumpen är kontinuerlig, med luften som rör sig genom pumpen i ett pulserande flöde.
  • Flödeshastigheten och lufttrycket kan styras genom att justera pumpens hastighet eller genom att lägga till begränsningar för inlopps- eller utloppsportarna.
  • Pumpen smörjs av vätskan som pumpas och kräver ingen extern smörjning.

Funktioner

  • Dessa pumpar har roterande lober orienterade horisontellt tillsammans med en drivaxel på höger sida av enheten för smidig drift och lång livslängd.
  • De har FNPT-inlopp och utloppsportar för läckagesäkra operationer.

Standarder och godkännanden

  • ISO

Vanliga frågor

Vilket varvtalsområde har dessa pumpar?

764 till 3600 rpm.

Hur installerar man Speedaire positiv deplacement fläkt/vakuumpumpar?

  • Välj en lämplig plats för pumpen som är vågrät och ger tillräckligt utrymme för underhåll och drift.
  • Montera pumpen säkert på en solid grund med bultar eller vibrationsisolerande fästen för att minska buller och vibrationer.
  • Anslut pumpens inlopps- och utloppsportar till lämpligt rör eller slang med lämpliga kopplingar och packningar för att säkerställa en tät tätning.
  • Installera alla nödvändiga tillbehör eller komponenter, såsom filter, ljuddämpare/avlastningsventiler.
  • Anslut strömförsörjningen till pumpens motor eller drivenhet.
  • Testa pumpens funktion och justera eventuella inställningar eller parametrar efter behov för att uppnå önskad flödeshastighet, tryck eller vakuumnivå.

Hur rengör och underhåller jag dessa fläkt-/vakuumpumpar med positiv deplacement?

  • Stäng av pumpen och koppla bort den från strömkällan.
  • Använd en mjuk borste för att ta bort damm eller skräp från utsidan av pumpen.
  • Inspektera pumpen för tecken på slitage eller skador, såsom sprickor, läckor eller utslitna delar. Byt ut eventuella skadade komponenter vid behov.
  • Ta bort inlopps- och utloppsfiltren och rengör dem med en mjuk borste eller genom att blåsa tryckluft genom dem.
  • Inspektera rotorerna, loberna och huset för tecken på slitage eller skador. Rengör dem med en mjuk borste eller en trasa.
  • Kontrollera oljenivån i pumpens behållare och fyll på olja vid behov.
  • Byt ut inlopps- och utloppsfiltren och se till att de är korrekt installerade.
  • Testa pumpen för att säkerställa korrekt funktion och kontrollera eventuella läckor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?