Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 50A65-843 Integrerad ugnsstyrning | AH9KGC 3XA76

WHITE-RODGERS 50A65-843 Integrerad ugnskontroll

Finns i lager
Artikel: AH9KGC Modell: 50A65-843Korsreferens: 3XA76

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTändningsmodul
Förstärkare AC0.45
Kontrollvolts24
Djup30
Elektriska anslutningar1/4 "snabbanslutning
Gas typLP / NG
Höjd1.5
TypTändning av het yta
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Elektriska betyg: 24 VAC
    • Driftbeskrivning: Automatisk gasavbruten tändningskontroll som använder en mikroprocessor för att kontinuerligt övervaka, analysera och kontrollera korrekt drift av gasbrännaren, induktorn och fläkten
    • Försök igen: 2
    • Uppvärmningstid för tändare (sek.): 20

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACPris
WHITE-RODGERS 50E47-843 Universal Hsi Tändning Mod | AH9KGA 3XA74 50E47-8430.23 808 kr
WHITE-RODGERS 50A55-843 Integrerad ugnsstyrning | AH9KGB 3XA75 50A55-8430.452 934 kr
WHITE-RODGERS 768A-844 Tändmodul, 12 tums längdhuvud, stiftkabel, 120, tändningsmodul | CV2BLA 48TA50 768A-844-649SEK
WHITE-RODGERS 767A-381 Tändmodul, 7 1/2 tums längdhuvud, stiftsele, 120, tändningsmodul | CV2BLB 48TA44 767A-381-807SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 50A65-843 Integrerad ugnskontroll
3 358 kr /enhet