Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 5D51-78 Fläkt- / gränsreglering | AB9MRD 2E139

WHITE-RODGERS 5D51-78 Fläkt/gränskontroll

Finns i lager
Artikel: AB9MRD Modell: 5D51-78Korsreferens: 2E139
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
1 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt- och gränsreglering
Djup1-5 / 8 "
DifferentiellFan Adj. 15 grader F, fast fläkt 25 grader F
ElementtypInförande
Höjd4.375 "
Induktiva förstärkare @ 120VFläkt 7.0 Gräns ​​6.0
Induktiva förstärkare @ 240VFläkt 14.0, gräns 10.0
Växla åtgärdFläkt stäng vid stigning, begränsa öppen vid stigning
Byt typSPDT
Temp. RäckviddFläkt 50 till 265, gräns 100 till 300 F.
TypJusterbar temp, automatisk återställning
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktförstärkarklass @ 24V (Fan 5.6 Limit 6.0)
    • Elementinsättningslängd (in.) (11)
    • Fläkt av Temp. (F) (50)
    • Fläkt på temp. (F) (265)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellPris
WHITE-RODGERS 5D51-90 Fläkt / gränsreglering | AB9MTQ 2E372 5D51-90Fan Adj. 15 grader F, gräns fast 25 grader F2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 5D51-78 Fläkt/gränskontroll
1 981 kr /enhet