DYNAQUIP CONTROLS Elektrisk manövrerad ventil i EHG-serien


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F. , Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsstil: 2-Way , Anslutning: FNPT , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Montera: Direkt / integrerad , Antal bulthål: 4 , Antal portar: 2 , Port: full , Tätningsmaterial: Viton , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: Nickelpläterad mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 370 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBody MaterialRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A
EHG23ATE20
Blyfri mässing1 / 2 "115-120 VAC7 476 SEK
A
EHG24ATE20
Blyfri mässing3 / 4 "115-120 VAC8 457 SEK
A
EHG23ATE20H
Blyfri mässing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 094 SEK
A
EHG25ATE20H
Blyfri mässing1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC11 317 SEK
A
EHG25ATE20
Blyfri mässing1"115-120 VAC9 138 SEK
A
EHG24ATE20H
Blyfri mässing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 694 SEK
A
EHG26ATE25H
Blyfri mässing1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 966 SEK
A
EHG27ATE25
Mässing med låg bly1.5 "115-120 VAC, 60 Hz12 134 SEK
A
EHG26ATE25
Mässing med låg bly1.25 "115-120 VAC, 60 Hz10 496 SEK
A
EHG27ATE25H
Mässing med låg bly1.5 "24 V AC, 12 V AC, 24 V DC, 12 V DC13 247 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?