Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 90-380 Reläfläkt 24 Vac | AF6PVY 1N185

WHITE-RODGERS 90-380 Reläfläkt 24 Vac

Finns i lager
Artikel: AF6PVY Modell: 90-380Korsreferens: 1N185

Få det Maj 16, Torsdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt relä
Spolvolts24
Djup2-2 / 3 "
Fulllastförstärkare @ 120V12
Fullförstärkare @ 240VAC8
Höjd1.5 "
MonteringUniversell
Motståndsförstärkare @ 120V18
Motståndsförstärkare @ 277V6
Byt typSPNO / SPNC
TypSlutet fläktrelä (Heavy-Duty)
Bredd568569 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Motståndsförstärkare @ 240V (18)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdByt typTypBreddPris
WHITE-RODGERS 90-340 Reläbrytare 125 V | AG7BPR 4E943 90-3401-7 / 8 "2.25 "DPDTAC-växling568659 "220SEK
WHITE-RODGERS 90-370 Magnetrelä, SPDT, 18A resistivt vid 120V, 12A fulllast vid 120V AC | CJ2TVW 1N184 90-370-----217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 90-380 Reläfläkt 24 Vac
240SEK /enhet