Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Obelagd | AD6UFP 4AKK7

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Obelagd

Finns i lager
Artikel: AD6UFP Modell: 13324Korsreferens: 4AKK7

Få det Maj 20, Måndag
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finishobestruket
Listnummer5301
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd3.156 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 13208 Spiral Point Tap # 2-56unc Obelagd | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "257SEK
WIDIA 13213 Spiral Point Tap # 3-48unc Obelagd | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "178SEK
WIDIA 13219 Spiral Point Tap #4-40unc Obelagd | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "150SEK
WIDIA 13225 Spiral Point Tap # 5-40unc Obelagd | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "142SEK
WIDIA 13232 Spiral Point Tap # 6-32unc Obelagd | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "135SEK
WIDIA 13242 Spiral Point Tap # 8-32unc Obelagd | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "135SEK
WIDIA 13251 Spiral Point Tap # 10-24unc Obelagd | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Obelagd
278SEK /enhet