Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 18764 Trådformande kran M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125

WIDIA 18764 Trådformande kran M10x1.5 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA4CJD Modell: 18764Korsreferens: 12F125
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer5910TC
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.0.381 "
StorlekM10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)9.58
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 18765 Trådformande kran M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Grov1.75mmD31000.367 "M12800SEK
WIDIA 18762 Trådformande kran M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8415SEK
WIDIA 18761 Trådformande kran M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8407SEK
WIDIA 18760 Trådformande kran M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6366SEK
WIDIA 18759 Trådformande kran M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6366SEK
WIDIA 18757 Trådformande kran M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5351SEK
WIDIA 18755 Trådformande kran M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Grov0.70mmD60.168 "M4359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 18764 Trådformande kran M10x1.5 Ticn
473SEK /enhet