Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA BDMT170412ERML Parallelogram frässkär, 1.20 mm hörnradie | CV2QMJ 273VM6

WIDIA BDMT170412ERML Parallelogram frässkär, 1.20 mm hörnradie

Finns i lager
Artikel: CV2QMJ Modell: BDMT170412ERMLKorsreferens: 273VM6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA XDCT1100RALP Parallelogram frässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCH 274LG4 XDCT1100RALPFräsning205SEK
WIDIA XDCT1100RALP Parallelogram frässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCJ 274LG5 XDCT1100RALPFräsning228SEK
WIDIA BDGT11T302FRAL Parallelogram frässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCK 273ZA0 BDGT11T302FRALFräsning262SEK
WIDIA BDMT070302ERMS Parallelogramfrässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCL 273VN2 BDMT070302ERMSFräsning193SEK
WIDIA BDMT070302ERML Parallelogram frässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCM 273VM9 BDMT070302ERMLFräsning193SEK
WIDIA BDMT070302ERMS Parallelogramfrässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCN 273VN1 BDMT070302ERMSFräsning193SEK
WIDIA BDMT070302ERML Parallelogram frässkär, 0.20 mm hörnradie | CV2QCP 273VM8 BDMT070302ERMLFräsning193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA BDMT170412ERML Parallelogram frässkär, 1.20 mm hörnradie
250SEK /enhet