Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA CDHB1206X0 Diamond Turning Insert, Cdhb Insert, Neutral, 3/64 Inch Thick, 0.05 mm Corner Radius | CV3JFD 273TA9

WIDIA CDHB1206X0 Diamantsvarvskär, Cdhb-skär, neutral, 3/64 tum tjock, 0.05 mm hörnradie

Finns i lager
Artikel: CV3JFD Modell: CDHB1206X0Korsreferens: 273TA9

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA CCMT21521P WU10PT Skär, hårdmetall, neutral, 0.0938 tum tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPB 796LP8 CCMT21521P WU10PTInsert53SEK
WIDIA CCMT21521P WU25PT Skär, hårdmetall, neutral, 0.0938 tum tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPC 796LM8 CCMT21521P WU25PTInsert53SEK
WIDIA CCMT21511P WU10PT Skär, hårdmetall, neutral, 0.0938 tum tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPD 796LP7 CCMT21511P WU10PTInsert53SEK
WIDIA CCMT21511P WU25PT Skär, hårdmetall, neutral, 0.0938 tum tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPE 796LM7 CCMT21511P WU25PTInsert53SEK
WIDIA CCGT2151AL WU05PT Skär, hårdmetall, neutral, 0.0938 tum tjock, Al Chip-Breaker, Altin | CV2PPF 796MX9 CCGT2151AL WU05PTInsert210SEK
WIDIA CCMT32511P WU25PT Insert, Carbide, Neutral, 0.1563 Inch Tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPG 796LM9 CCMT32511P WU25PTInsert66SEK
WIDIA DCMT32511P WU25PT Insert, Carbide, Neutral, 0.1563 Inch Tjock, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPH 796LN1 DCMT32511P WU25PTInsert91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA CDHB1206X0 Diamantsvarvskär, Cdhb-skär, neutral, 3/64 tum tjock, 0.05 mm hörnradie
225SEK /enhet