Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA D0030400T005 Hörnfasändfräs, 4 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd, 54 mm total längd | CV2DZY 287MH4

WIDIA D0030400T005 Hörnfasändfräs, 4 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd, 54 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CV2DZY Modell: D0030400T005Korsreferens: 287MH4

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnfas End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA I4C0500T100R Hörnfasändfräs, 1/2 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd, 3 tums totallängd | CV2DKF 48HC97 I4C0500T100R784SEK
WIDIA I4C0500T062S Hörnfasändfräs, 1/2 tum fräsdiameter, 2 1/2 tum total längd | CV2DKK 48HC96 I4C0500T062S591SEK
WIDIA I4C0500T200L Hörnfasändfräs, 1/2 tums fräsdiameter, 2 tums skärlängd, 4 tums totallängd | CV2DKP 48HC99 I4C0500T200L1 057 kr
WIDIA I4C0250T075R Hörnfasändfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 2 1/2 tum total längd | CV2DLD 48HC54 I4C0250T075R287SEK
WIDIA I4C0250T112L Hörnfasändfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 3 tum total längd | CV2DLL 48HC56 I4C0250T112L326SEK
WIDIA I4C0125T025S Hörnfasändfräs, 1/8 tum fräsdiameter, 1 1/2 tum total längd | CV2DLQ 48HC33 I4C0125T025S37SEK
WIDIA I4C0125T100X Hörnfasändfräs, 1/8 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd, 3 tums totallängd | CV2DLR 48HC37 I4C0125T100X266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA D0030400T005 Hörnfasändfräs, 4 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd, 54 mm total längd
346SEK /enhet