Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT305044 Spiral Flute Tap 7/16-14unc Ticn | AA3VQQ 11W738

WIDIA GT305044 Spiralflöjt Tap 7/16-14unc Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3VQQ Modell: GT305044Korsreferens: 11W738

Få det Maj 20, Måndag
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
1 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
ListnummerGT30
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt4
Total längd3.156 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameter3BX
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC23 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.65
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA GT305097 Spiralflöjtekran M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Grov2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
RFQ
WIDIA GT305099 Spiralflöjtekran M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Grov2.75 "0.80mmD76mm301SEK
WIDIA GT305100 Spiralflöjtekran M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Grov3 9 / 64 "1.00mmD86mm605SEK
WIDIA GT305101 Spiralflöjtekran M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Grov3 35 / 64 "1.25mmD98mm709SEK
WIDIA GT305102 Spiral flöjtkran M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Grov3 15 / 16 "1.50mmD310010mm847SEK
WIDIA GT305103 Spiralflöjtekran M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Grov4 21 / 64 "1.75mmD31009mm1 014 kr
WIDIA GT305104 Spiralkran M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Grov4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm1 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT305044 Spiralflöjt Tap 7/16-14unc Ticn
1 138 kr /enhet