Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT725048 Spiralrörtapp, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 110 mm Längd | CV3DVC 53NT53

WIDIA GT725048 Spiralflöjtkran, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 110 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CV3DVC Modell: GT725048Korsreferens: 53NT53

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

738SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT865015 Spiralflöjtkran, #10-24 gängstorlek, 7/16 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CV3CKE 53NR79 GT865015395SEK
WIDIA GT825015 Spiralflöjtkran, #10-24 gängstorlek, 7/16 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CV3CKF 53NR39 GT825015395SEK
WIDIA GT725016 Spiralflöjtkran, #10-32 gängstorlek, 7/16 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CV3CLN 53NT21 GT725016272SEK
WIDIA GT865016 Spiralflöjtkran, #10-32 gängstorlek, 7/16 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CV3CLU 53NR80 GT865016390SEK
WIDIA GT725010 Spiralflöjtkran, #2-56 Gängstorlek, 1/4 tum gänglängd, 1 3/4 tums längd, 2 flöjter | CV3CME 53NT15 GT725010476SEK
WIDIA GT865010 Spiralflöjtkran, #2-56 Gängstorlek, 1/4 tum gänglängd, 1 3/4 tums längd | CV3CMF 53NR74 GT865010716SEK
WIDIA GT825010 Spiralflöjtkran, #2-56 Gängstorlek, 1/4 tum gänglängd, 1 3/4 tums längd | CV3CMG 53NR34 GT825010716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT725048 Spiralflöjtkran, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 110 mm Längd
738SEK /enhet