Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In | AE9LEE 6KJG2

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In

Finns i lager
Artikel: AE9LEE Modell: M40447Korsreferens: 6KJG2
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 8 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaFlame
HandelsnummerSH-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40448 Carbide Bur Flame 5/16 In | AE9LEF 6KJG3 M404485 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SH-2450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In
400SEK /enhet