Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40538 Hårdmetall Bur Aluminium Cut Kula 3/8 In | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 Carbide Bur Aluminium Cut Ball 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE9LEX Modell: M40538Korsreferens: 6KJH8
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 8 "
Max. Varvtal66,000
Total längd2 5 / 64 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdFormaHandelsnummerPris
WIDIA M40549 Hårdmetallborr i aluminium medföljer Vinkel 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Vinkel ingårSL-41 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40538 Carbide Bur Aluminium Cut Ball 3/8 In
436SEK /enhet