Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA MDHX09T308 Diamond Milling Insert, 3/8 Inch Inscribed Circle, 1/32 Inch Corner Radius | CV2PTK 444Y05

WIDIA MDHX09T308 Diamantfrässkär, 3/8 tum inskriven cirkel, 1/32 tum hörnradie

Finns i lager
Artikel: CV2PTK Modell: MDHX09T308Korsref: 444Y05

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA XDET16M5PDFRALP Diamantfrässkär, 0.30 mm hörnradie | CV2PQR 274MA3 XDET16M5PDFRALP411SEK
WIDIA CPNT09T308 Diamantfrässkär, 0.3810 tum inskriven cirkel, 0.0300 tums hörnradie | CV2PQT 444R15 CPNT09T308135SEK
WIDIA XDET16M504FRALP Diamantfrässkär, 0.40 mm hörnradie | CV2PQU 274MA4 XDET16M504FRALP335SEK
WIDIA CCGT4305AL WU10HT Diamantfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.0080 tums hörnradie | CV2PQV 785WM8 CCGT4305AL WU10HT269SEK
WIDIA CPNT120408T Diamantfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 1/32 tums hörnradie | CV2PQW 444T29 CPNT120408T177SEK
WIDIA CPNT120408T Diamantfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 1/32 tums hörnradie | CV2PQX 274GP7 CPNT120408T206SEK
WIDIA CPNT120408T Diamantfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 1/32 tums hörnradie | CV2PQY 274HP5 CPNT120408T196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA MDHX09T308 Diamantfrässkär, 3/8 tum inskriven cirkel, 1/32 tum hörnradie
225SEK /enhet