Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA VTSPO6526 Tap, M3X0.5 Thread Size, 10 mm Thread Length, 63 mm Length, Right Hand, 2 Flutes | CV3FWK 274FE8

WIDIA VTSPO6526 Kran, M3X0.5 gängstorlek, 10 mm gänglängd, 63 mm längd, högerhand, 2 flöjter

Finns i lager
Artikel: CV3FWK Modell: VTSPO6526Korsreferens: 274FE8

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA VTSFT-TC5143 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd | CV3CJC 274KR5 VTSFT-TC5143Spiralflöjtkran352SEK
WIDIA VTSFT-TC5142 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CV3CJD 274KR4 VTSFT-TC5142Spiralflöjtkran352SEK
WIDIA VTSFT5142 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CV3CJE 53NH77 VTSFT5142Spiralflöjtkran269SEK
WIDIA VTSFT5143 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CV3CJF 53NH78 VTSFT5143Spiralflöjtkran345SEK
WIDIA VTSFT-TC5027 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum Gänglängd, 2 3/8 Inch Längd | CV3CJG 445C14 VTSFT-TC5027Spiralflöjtkran352SEK
WIDIA VTSFT5029 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 3/8 tums längd | CV3CJH 53MX13 VTSFT5029Spiralflöjtkran345SEK
WIDIA VTSFT5029 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 2 3/8 tums längd | CV3CJJ 53MX14 VTSFT5029Spiralflöjtkran444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA VTSPO6526 Kran, M3X0.5 gängstorlek, 10 mm gänglängd, 63 mm längd, högerhand, 2 flöjter
372SEK /enhet