WIEGMANN BN4161406CHSSA Kapsling gångjärn 6d x 14w x 16h tum | AD8JZB 4KP09

WIEGMANN BN4161406CHSSA Kapsling gångjärn 6d x 14w x 16h tum

Finns i lager
Artikel: AD8JZB Modell: BN4161406CHSSAKorsreferens: 4KP09

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt
Djup6"
KapslingsfunktionerSkruvklämmor
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd16 "
Inre panel3A930
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material316L Rostfritt stål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Användbart öppningsdjup5.53 "
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKnockouts / No KnockoutsFärgDjupMaterialMetallmätareNEMA-betygAnvändbart öppningsdjupBreddPris
WIEGMANN A040503 Metalliskt hölje gångjärn 3d x 5w x 4h tum | AB4NMX 1ZGY6 A040503knockoutsGrå3"Kolstål1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 metallhölje gångjärn 6d x 12w x 12h tum | AB4NMY 1ZGY7 A121206knockoutsGrå6"Kolstål1616"12 "1 139 kr
WIEGMANN B060404CH metallhölje gångjärn 4d x 4w x 6h tum | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHInga utslagGrå4"Kolstål14, 1612, 134"4"1 274 kr
WIEGMANN B201609CH metallhölje gångjärn 9d x 16w x 20h tum | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHInga utslagGrå9"Kolstål1412, 137.91 "16 "8 324 kr
WIEGMANN B202009CH metallhölje gångjärn 9d x 20w x 20h tum | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHInga utslagGrå9"Kolstål1412, 137.91 "20 "9 926 kr
WIEGMANN B242009CH metallhölje gångjärn 9d x 20w x 24h tum | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHInga utslagGrå9"Kolstål1412, 137.91 "20 "8 299 kr
WIEGMANN B302409CH metallhölje gångjärn 9d x 24w x 30h tum | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHInga utslagGrå9"Kolstål1412, 137.91 "24 "10 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN BN4161406CHSSA Kapsling gångjärn 6d x 14w x 16h tum
15 247 kr /enhet