Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN RSCG040412G Kabeltråg Grå Stål 4dx12wx4h Inch | AE9JCW 6JZD2

WIEGMANN RSCG040412G Kabeltråg grått stål 4dx12wx4h tum

Finns i lager
Artikel: AE9JCW Modell: RSCG040412GKorsreferens: 6JZD2
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
1 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeltråg
GrundmaterialMetallisk
FärgGalvaniserad
Djup12 "
KapslingsfunktionerDroppskyddstopp
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishOmålad för galvaniserad
Höjd4"
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialGalvaniserat stål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Användbart öppningsdjup12 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialAnvändbart öppningsdjupPris
WIEGMANN RSCG040412 Kabeldragning grå stål 4dx12wx4h tum | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"1 302 kr
WIEGMANN RSCG040424 Kabeldragning grå stål 4dx24wx4h tum | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"1 596 kr
WIEGMANN RSCG040436 Kabeldragning grå stål 4dx36wx4h tum | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Grå36 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"2 503 kr
WIEGMANN RSCG040448 Kabeldragning grå stål 4dx48wx4h tum | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Grå48 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"2 956 kr
WIEGMANN RSCG040460 Kabeldragning Grå Stål 4dx60wx4h Tum | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Grå60 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"4 099 kr
WIEGMANN RSCG060612 Kabeldragning grå stål 6dx12wx6h tum | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"1 741 kr
WIEGMANN RSCG060624 Kabeldragning grå stål 6dx24wx6h tum | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"5 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN RSCG040412G Kabeltråg grått stål 4dx12wx4h tum
1 429 kr /enhet