WIEGMANN SC182408NK Kapslingsskruv 8d x 18w x 24h tum | AD7DDW 4DMW8

WIEGMANN SC182408NK Höljesskruv 8d x 18w x 24h tum

Finns i lager
Artikel: AD7DDW Modell: SC182408NKKorsreferens: 4DMW8

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
KapslingsfunktionerPläterade stålskruvar
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd24 "
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Användbart öppningsdjup8.12 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.715
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbart öppningsdjupFärgDjupBreddFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialPris
WIEGMANN SC151506 Kapslingsskruv 6d x 15w x 15h tum | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Grå6"15 "ANSI 61 Polyesterpulver15 "knockoutsKolstål1 011 kr
WIEGMANN SC151506NK Kapslingsskruv 6d x 15w x 15h tum | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Grå6"15 "ANSI 61 Polyesterpulver15 "Inga utslagKolstål1 118 kr
WIEGMANN SC181804 Kapslingsskruv 4d x 18w x 18h tum | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Grå4"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "knockoutsKolstål1 476 kr
WIEGMANN SC181804NK Kapslingsskruv 4d x 18w x 18h tum | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Grå4"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "Inga utslagKolstål1 503 kr
WIEGMANN SC181806 Kapslingsskruv 6d x 18w x 18h tum | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Grå6"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "knockoutsKolstål1 729 kr
WIEGMANN SC181806NK Skruv 6d x 18w x 18h tum | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Grå6"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "Inga utslagKolstål1 517 kr
WIEGMANN SC242406 Kapslingsskruv 6d x 24w x 24h tum | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Grå6"24 "ANSI 61 Polyesterpulver24 "knockoutsKolstål3 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN SC182408NK Höljesskruv 8d x 18w x 24h tum
3 025 kr /enhet