WIEGMANN SSN4202008A Kapsling gångjärn 8d x 20w x 20h tum | AE9DVF 6HYC5

WIEGMANN SSN4202008A Kapsling gångjärn 8d x 20w x 20h tum

Finns i lager
Artikel: AE9DVF Modell: SSN4202008AKorsreferens: 6HYC5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt
Djup8"
Typ av kapslingsskyddGångjärnslåsbar
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd20 "
Inre panel3A922
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material316L Rostfritt stål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Användbart öppningsdjup7.78 "
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.139
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdInre panelMaterialAnvändbart öppningsdjupBreddPris
WIEGMANN SSN4201608 Kapsling gångjärn 8d x 16w x 20h tum | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Rostfritt8"20 "2W828304 Stainless Steel6.91 "16 "21 521 kr
WIEGMANN SSN4242008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 24h tum | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Rostfritt8"24 "6XC19304 Stainless Steel6.91 "20 "27 796 kr
WIEGMANN SSN4201606 Kapsling gångjärn 6d x 16w x 20h tum | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Rostfritt6"20 "2W828304 Stainless Steel4.91 "16 "18 782 kr
WIEGMANN SSN4161606 Kapsling gångjärn 6d x 10w x 16h tum | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Rostfritt6"16 "31LA18304 Stainless Steel5.78 "16 "16 936 kr
WIEGMANN SSN4201610 Kapsling gångjärn 10d x 16w x 20h tum | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Rostfritt10 "20 "2W828304 Stainless Steel9.78 "16 "21 016 kr
WIEGMANN SSN4202006 Kapsling gångjärn 6d x 20w x 20h tum | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Rostfritt6"20 "3A922304 Stainless Steel5.78 "20 "20 784 kr
WIEGMANN SSN4161206 Kapsling gångjärn 6d x 12w x 24h tum | AF2QDW 6XC24 SSN4161206Rostfritt6"16 "2W827304 Stainless Steel4.91 "12 "19 374 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN SSN4202008A Kapsling gångjärn 8d x 20w x 20h tum
24 134 kr /enhet