WIEGMANN SSN42424083PT metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 8 tum djup | AG2LCK 31KZ98

WIEGMANN SSN42424083PT metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2LCK Modell: SSN42424083PTKorsreferens: 31KZ98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup8"
Typ av kapslingsskyddGångjärnslåsbar
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd24 "
Inre panel2W829
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Användbart öppningsdjup8"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.165
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7326908588

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbart öppningsdjupFärgDjupBreddFinishHöjdInre panelMaterialPris
WIEGMANN N4161206 metallhölje gångjärn 6d x 12w x 16h tum | AC3TTR 2W830 N41612064.91 "Grå6"12 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "2W827Kolstål7 565 kr
WIEGMANN N4201606 metallhölje gångjärn 6d x 16w x 20h tum | AC3TTT 2W831 N42016064.91 "Grå6"16 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "2W828Kolstål11 302 kr
WIEGMANN N4242408 metallhölje gångjärn 8d x 24w x 24h tum | AC3TTU 2W832 N42424086.91 "Grå8"24 "ANSI 61 Polyesterpulver24 "2W829Kolstål12 135 kr
WIEGMANN N4202008 metallhölje gångjärn 8d x 20w x 20h tum | AC8GRV 3A923 N42020086.91 "Grå8"20 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "3A922Kolstål10 354 kr
WIEGMANN SSN42424123PT metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 12 tum djup | AG2LCL 31KZ99 SSN42424123PT12 "Rostfritt stål12 "24 "# 4 Borstad24 "2W829304 Stainless Steel29 063 kr
WIEGMANN SSN43024083PT metallhölje 30 tum höjd x 24 tum bredd x 8 tum djup | AG2LDT 31LA01 SSN43024083PT8"Rostfritt stål8"24 "# 4 Borstad30 "3A924304 Stainless Steel34 889 kr
WIEGMANN N4243008 metallhölje 24 tum höjd x 30 tum bredd x 8 tum djup | AG2LDY 31LA06 N42430088"Grå8"30 "ANSI 61 Polyesterpulver24 "3A924Kolstål12 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN SSN42424083PT metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 8 tum djup
29 424 kr /enhet