Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN WA6AXFN2 Axialfläkt 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 axialfläkt 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W

Finns i lager
Artikel: AB4NUA Modell: WA6AXFN2Korsreferens: 1ZHT1
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
4 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
blad~~POS=TRUNCIcke-metallisk
CFM @ 0.000-in. SP190 / 235
dBA46
Djup2"
Elektriska anslutningar24 "ledningar och 90 graders kontakt ansluten
Fan Dia.6"
Fläkt RPM2800/3500
Höjd6 7 / 9 "
HusfinishSvart
Husets materialPlast / stål
Hz50/60
MonteringsplatsVertikal
FormaRunda
Spänning230 VAC
Watt26/35
Bredd6 7 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddCFM @ 0.000-in. SPdBADjupFläkt RPMHöjdSpänningWattPris
WIEGMANN WA10AXFN Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC355 745 kr
WIEGMANN WA6AXFN Axialfläkt 115vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/353 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 axialfläkt 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W
4 000 kr /enhet