WIEGMANN WC16C30 kapsling gångjärn 11d x 30w x 16h tum | AB8WVP 2AAT3

WIEGMANN WC16C30 kapsling gångjärn 11d x 30w x 16h tum

Finns i lager
Artikel: AB8WVP Modell: WC16C30Korsreferens: 2AAT3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutande toppskåp
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup11 "
KapslingsfunktionerFångade täckskruvar
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd16 "
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringPiedestal
NEMA-betyg12, 13
Användbart öppningsdjup3.5 "
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdBreddPris
WIEGMANN WC12C24 kapsling gångjärn 9d x 24w x 12h tum | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 Polyesterpulver12 "24 "4 641 kr
WIEGMANN WC16C24 hölje gångjärn 11d x 24w x 16h tum | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "24 "5 431 kr
WIEGMANN WC16C36 Kapsling gångjärn 11d x 26w x 16h tum | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "36 "10 775 kr
WIEGMANN WC20C24 kapsling gångjärn 13d x 24w x 20h tum | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "24 "5 994 kr
WIEGMANN WC20C30 kapsling gångjärn 13d x 30w x 20h tum | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "30 "7 074 kr
WIEGMANN WC08C20 Konsolhölje 8 tum höjd x 20 tum bredd x 7 tum djup | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"20 "5 078 kr
WIEGMANN WC08C08 Konsolhölje 8 tum höjd x 8 tum bredd x 7 tum djup | AF9KAD 2VB90 WC08C087"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"8"2 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN WC16C30 kapsling gångjärn 11d x 30w x 16h tum
12 095 kr /enhet