Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Nåltång 8 2-3/4 käke

Finns i lager
Artikel: AB8RCW Modell: 32923Korsreferens: 26X260

Få det Maj 7, Tisdag
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
793SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad nåltång
Kapkapacitet / material8 AWG / koppar
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd2.75 "
KäftypSågtandad
Käftbredd3 / 4 "
MaterialSläpp smidd stål
Max. Käftöppning3-1 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd27 / 64 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Nåltång 8 2-3/4 käke
793SEK /enhet