Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 33465 Sexkantnyckelspets Storlek 5/32 tum | AH8LJY 38VZ06

WIHA TOOLS 33465 Sexkantnyckelspets Storlek 5/32 tum

Finns i lager
Artikel: AH8LJY Modell: 33465Korsreferens: 38VZ06
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd6"
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
Finishpläterade
Hantera färgGul
handtag Längd2 13 / 16 "
Hantera materialPlast
Hantera typErgonomisk
MätningstypSAE
FormaT
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek5 / 32 "
Arbetsvinkel30 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellMätningstypArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelTipsstorlekFinishHantera färghandtag LängdPris
WIHA TOOLS 33441 Isolerad sexkantnyckel T 4mm 7 tums längd | AB4MBX 1YUN7 33441-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för bladStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4mmSvartoxidRed3"181SEK
WIHA TOOLS 33445 Isolerad sexkantnyckel T 6.35 mm 7 tums längd | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för bladStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)6.35mmSvartoxidRed4"203SEK
WIHA TOOLS 33447 Isolerad sexkantnyckel T 8.38 mm 7 tums längd | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för bladStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)8.38mmSvartoxidRed4"237SEK
WIHA TOOLS 33401 Insexnyckelspets Storlek 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33402 Sexkantnyckelspets Storlek 2.5 mm | AH8LJV 38VZ03 33402metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2.5mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33403 Insexnyckelspets Storlek 3mm | AH8LJW 38VZ04 33403metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33453 Sexkantnyckelspets Storlek 3/32 tum | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "pläteradeGul2 13 / 16 "83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 33465 Sexkantnyckelspets Storlek 5/32 tum
88SEK /enhet